AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1050517 DFS60B-BHEK01024 - 1050517

SICK
copiacopia
SICK - SIK1050517 DFS60B-BHEK01024

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di albero dell'encoder - Albero cavo

  • Max. numero di impulsi - 1024

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Diametro dell'albero - 15...15 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070555615

Codice prodotto

SIK1050517

Cod. produttore

1050517

Produttore

SIK

Tipo di albero dell'encoder:

Albero cavo

Max. numero di impulsi:

1024

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Diametro dell'albero:

15...15 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Programmabile:

no

Numero di impulsi per giro:

1024...1024

Materiale (del corpo):

Alluminio