SICK - SIK1050572 DFS60E-S4EK00500 - 1050572

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di albero dell'encoder - Albero pieno
Max. numero di impulsi - 500
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Diametro dell'albero - 10...10 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
7449070488029
Codice prodotto
SIK1050572
Cod. produttore
1050572
Produttore
SIK
Tipo di albero dell'encoder:
Albero pieno
Max. numero di impulsi:
500
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Diametro dell'albero:
10...10 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Programmabile:
no
Numero di impulsi per giro:
500...500
Materiale (del corpo):
Alluminio


