AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1050674 WL11-2P2432P07 - 1050674

SICK
copiacopia
SICK - SIK1050674 WL11-2P2432P07

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. Campo di rilevamento - 10000 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074913435

Codice prodotto

SIK1050674

Cod. produttore

1050674

Produttore

SIK

Max. Campo di rilevamento:

10000 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo di tensione:

DC

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Campo di rilevamento nominale:

150 mm

Corrente max. di uscita:

100 mA

Materiale (del corpo):

Plastica

Tempo di reazione:

2.5 ms

Temperatura ambiente:

-30...-30 °C

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Frequenza di commutazione:

200 Hz

Classe di protezione del laser:

Altri

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 2

Larghezza del sensore:

15.6 mm

Altezza del sensore:

48.5 mm

Lunghezza del sensore:

42 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Lunghezza d'onda del sensore:

640 nm

WL11-2P2432P07. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a riflettore, Doppia lent. Dimensioni (L x H x P) 15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento 0,15 m ... 10 m. Distanza di rilevamento 0,15 m ... 8 m. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 50 mm (3 m). Fascio di luce Circa 2,2°. Lunghezza d'onda: 640 nm. Impostazione Pulsante teach-in semplice. Uscita di commutazione PNP. Funzione di commutazione Complementare. Tipo di commutazione Funzionamento light on/dark on. Tensione di segnale PNP HIGH/LOW Uv - 2,5 V / ca. 0 V. Corrente di uscita Imax. 100 mA. Tempo di risposta ≤ 2,5 ms. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli