AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1051017 A3M60B-BHPB013X13 - 1051017

SICK
copiacopia
SICK - SIK1051017 A3M60B-BHPB013X13

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di albero dell'encoder - Albero cavo

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Diametro dell'albero - 15...15 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Programmabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071237350

Codice prodotto

SIK1051017

Cod. produttore

1051017

Produttore

SIK

Tipo di albero dell'encoder:

Albero cavo

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Diametro dell'albero:

15...15 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Programmabile:

Materiale (del corpo):

Alluminio

A3M60B-BHPB013X13. 3 x M12, 5 poli, assiale. Modello meccanico Albero cavo cieco. Diametro dell'albero 15 mm. Peso 0,28 kg