SICK - SIK1051033 DFS60E-S1EA00100 - 1051033

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di albero dell'encoder - Albero pieno
Max. numero di impulsi - 100
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Diametro dell'albero - 6...6 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
7449079287012
Codice prodotto
SIK1051033
Cod. produttore
1051033
Produttore
SIK
Tipo di albero dell'encoder:
Albero pieno
Max. numero di impulsi:
100
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Diametro dell'albero:
6...6 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Programmabile:
no
Numero di impulsi per giro:
100...100
Materiale (del corpo):
Alluminio


