SICK - SIK1051669 DFS60E-TGAA01024 - 1051669

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di albero dell'encoder - Albero cavo
Max. numero di impulsi - 1024
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Diametro dell'albero - 14...14 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
7449075763299
Codice prodotto
SIK1051669
Cod. produttore
1051669
Produttore
SIK
Tipo di albero dell'encoder:
Albero cavo
Max. numero di impulsi:
1024
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Diametro dell'albero:
14...14 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Programmabile:
no
Numero di impulsi per giro:
1024...1024
Materiale (del corpo):
Alluminio


