SICK - SIK1051782 GTE6-N4212 - 1051782

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente max. di uscita - 100 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Max. Campo di rilevamento - 250 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Confezione
1 PZ
EAN
7449076125065
Codice prodotto
SIK1051782
Cod. produttore
1051782
Produttore
SIK
Corrente max. di uscita:
100 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Max. Campo di rilevamento:
250 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M8
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tipo di uscita di commutazione:
NPN
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Tipo di tensione:
DC
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 3
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di luce:
Luce rossa polarizzata
Larghezza del sensore:
12 mm
Altezza del sensore:
21 mm
Lunghezza del sensore:
31.5 mm
Tempo di reazione:
1250 ms
Frequenza di commutazione:
500 Hz
Lunghezza d'onda del sensore:
650 nm
Temperatura ambiente:
-25...-25 °C


