AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1051783 GTE6-P1212 - 1051783

SICK
copiacopia
SICK - SIK1051783 GTE6-P1212

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente max. di uscita - 100 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Max. Campo di rilevamento - 250 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076125072

Codice prodotto

SIK1051783

Cod. produttore

1051783

Produttore

SIK

Corrente max. di uscita:

100 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Max. Campo di rilevamento:

250 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Tipo di tensione:

DC

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di luce:

Luce rossa polarizzata

Larghezza del sensore:

12 mm

Altezza del sensore:

21 mm

Lunghezza del sensore:

31.5 mm

Tempo di reazione:

1250 ms

Frequenza di commutazione:

500 Hz

Lunghezza d'onda del sensore:

650 nm

Materiale della guaina del cavo:

PVC (Polivinilcloruro)

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

GTE6-P1212. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, energetico. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento = 300 mm. Distanza di rilevamento = 250 mmNatura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED PinPoint. Consumo di corrente = 30 mA. Uscita di commutazione PNPTipo di commutazione Funzionamento light on/dark on. Modalità di commutazione selezionabile Selezionabile, attraverso commutatore light-on/dark-on. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 2 m. Tensione di segnale PNP HIGH/LOW UV - (= 3 V) / ca. 0 V