AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1051818 WTB11-2N2461 - 1051818

SICK
copiacopia
SICK - SIK1051818 WTB11-2N2461

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente max. di uscita - 100 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Max. Campo di rilevamento - 30 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076125096

Codice prodotto

SIK1051818

Cod. produttore

1051818

Produttore

SIK

Corrente max. di uscita:

100 mA

Grado di protezione (IP):

IP66

Max. Campo di rilevamento:

30 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tipo di uscita di commutazione:

NPN

Larghezza del sensore:

15.6 mm

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 2

Materiale (del corpo):

Plastica

Frequenza di commutazione:

200 Hz

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza del sensore:

42 mm

Tempo di reazione:

2.5 ms

Altezza del sensore:

48.5 mm

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Temperatura ambiente:

-30...-30 °C

Lunghezza d'onda del sensore:

660 nm

Area del punto luminoso:

6 mm²

WTB11-2N2461. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, Soppressione dello sfondo (BGS). Dimensioni (L x H x P) 15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento 30 mm ... 1.100 mm. Distanza di rilevamento 30 mm ... 800 mm. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED PinPoint. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 6 mm (200 mm). Lunghezza d'onda: 660 nm. Impostazione Potenziometro, 5 rotazioni. Uscita di commutazione NPN. Funzione di commutazione Complementare. Tipo di commutazione Funzionamento light on/dark onTensione di segnale NPN HIGH/LOW Circa UV / < 2,5 V. Corrente di uscita Imax. 100 mA. Tempo di risposta ≤ 2,5 ms.Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli