AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1052048 DFS60B-BHAK02048 - 1052048

SICK
copiacopia
SICK - SIK1052048 DFS60B-BHAK02048

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di albero dell'encoder - Albero cavo

  • Max. numero di impulsi - 2048

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Diametro dell'albero - 15...15 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077902177

Codice prodotto

SIK1052048

Cod. produttore

1052048

Produttore

SIK

Tipo di albero dell'encoder:

Albero cavo

Max. numero di impulsi:

2048

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Diametro dell'albero:

15...15 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Programmabile:

no

Numero di impulsi per giro:

2048...2048

Materiale (del corpo):

Alluminio

DFS60B-BHAK02048. ENCODER INCREMENTALE. Impulsi per rotazione 2.048. Angolo di misura 90° elettrico/numero impulsiScostamento passo di misurazione per numeri di impulsi binari ± 0,008°. Limiti di errore ± 0,05°. Tempo di inizializzazione 40 ms. Interfaccia elettrica 4,5 V ... 5,5 V, TTL/RS422. Tipo di connessione Cavo, A 8 fili, universale, 1,5 m. Consumo energetico ≤ 0,5 W (senza carico). Corrente di carico ≤ 30 mA. Frequenza di aggiornamento dell’uscita ≤ 600 kHz