AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1052290 DFS60E-S1AA00100 - 1052290

SICK
copiacopia
SICK - SIK1052290 DFS60E-S1AA00100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di albero dell'encoder - Albero pieno

  • Max. numero di impulsi - 100

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Diametro dell'albero - 6...6 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079774758

Codice prodotto

SIK1052290

Cod. produttore

1052290

Produttore

SIK

Tipo di albero dell'encoder:

Albero pieno

Max. numero di impulsi:

100

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Diametro dell'albero:

6...6 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Programmabile:

no

Numero di impulsi per giro:

100...100

Materiale (del corpo):

Alluminio

DFS60E-S1AA00100. ENCODER INCREMENTALE. Impulsi per rotazione 100. Angolo di misura 90° elettrico/numero impulsiScostamento passo di misurazione per numeri di impulsi non binari ± 0,2°. Limiti di errore ± 0,3°. Tempo di inizializzazione 40 ms. Interfaccia elettrica 4,5 V ... 5,5 V, TTL/RS422. Tipo di connessione Connettore maschio, M23, 12 poli, radiale. Consumo energetico ≤ 0,5 W (senza carico). Corrente di carico ≤ 30 mA. Frequenza di aggiornamento dell’uscita ≤ 300 kHz