SICK - SIK1052298 DFS60B-BDAA10000 - 1052298

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di albero dell'encoder - Albero cavo
Max. numero di impulsi - 10000
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Diametro dell'albero - 10...10 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
7449074877843
Codice prodotto
SIK1052298
Cod. produttore
1052298
Produttore
SIK
Tipo di albero dell'encoder:
Albero cavo
Max. numero di impulsi:
10000
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Diametro dell'albero:
10...10 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Programmabile:
no
Numero di impulsi per giro:
10000...10000
Materiale (del corpo):
Alluminio


