AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1052402 DFS60E-S1AK01250 - 1052402

SICK
copiacopia
SICK - SIK1052402 DFS60E-S1AK01250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di albero dell'encoder - Albero pieno

  • Max. numero di impulsi - 1250

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Diametro dell'albero - 6...6 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075745295

Codice prodotto

SIK1052402

Cod. produttore

1052402

Produttore

SIK

Tipo di albero dell'encoder:

Albero pieno

Max. numero di impulsi:

1250

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Diametro dell'albero:

6...6 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Programmabile:

no

Numero di impulsi per giro:

1250...1250

Materiale (del corpo):

Alluminio

DFS60E-S1AK01250. ENCODER INCREMENTALE. Impulsi per rotazione 1.250. Angolo di misura 90° elettrico/numero impulsi. Scostamento passo di misurazione per numeri di impulsi non binari ± 0,2°. Limiti di errore ± 0,3°. Tempo di inizializzazione 40 ms. Interfaccia elettrica 4,5 V ... 5,5 V, TTL/RS422. Tipo di connessione Cavo, A 8 fili, universale, 1,5 m. Consumo energetico ≤ 0,5 W (senza carico). Corrente di carico ≤ 30 mA. Frequenza di aggiornamento dell’uscita ≤ 300 kHz