AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1052448 GSE6-P1111 - 1052448

SICK
copiacopia
SICK - SIK1052448 GSE6-P1111

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Campo di rilevamento nominale - 10000 mm

  • Corrente max. di uscita - 100 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Max. Campo di rilevamento - 15000 mm

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076125225

Codice prodotto

SIK1052448

Cod. produttore

1052448

Produttore

SIK

Campo di rilevamento nominale:

10000 mm

Corrente max. di uscita:

100 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Max. Campo di rilevamento:

15000 mm

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

Tipo di luce:

Luce rossa polarizzata

Larghezza del sensore:

12 mm

Altezza del sensore:

31.5 mm

Lunghezza del sensore:

21 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Tempo di reazione:

0.5 ms

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza d'onda del sensore:

650 nm

Area del punto luminoso:

375 mm²

Materiale della guaina del cavo:

PVC (Polivinilcloruro)

GSE6-P1111. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a sbarramentoDimensioni (L x H x P) 12 mm x 31,5 mm x 21 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento 0 m ... 15 m. Distanza di rilevamento 0 m ... 10 m. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED PinPoint Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 375 mm (12 m). Lunghezza d'onda: 650 nm. Impostazione Nessuno. Uscita di commutazione PNP. Tipo di commutazione Funzionamento light on/dark on. Modalità di commutazione selezionabile Selezionabile, attraverso commutatore light-on/dark-on. Tensione di segnale PNP HIGH/LOW UV - (= 3 V) / ca. 0 V. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 2 m Materiale cavo PVC. Sezione conduttore 0,14 mm²