AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1052627 TIM310-1030000 - 1052627

SICK
copiacopia
SICK - SIK1052627 TIM310-1030000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe di protezione del laser - Classe 1

  • Classe di protezione componenti - Classe di protezione 3

  • Larghezza del sensore - 60 mm

  • Altezza del sensore - 79 mm

  • Lunghezza del sensore - 60 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075452391

Codice prodotto

SIK1052627

Cod. produttore

1052627

Produttore

SIK

Classe di protezione del laser:

Classe 1

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Larghezza del sensore:

60 mm

Altezza del sensore:

79 mm

Lunghezza del sensore:

60 mm

Temperatura ambiente:

-10...-10 °C

Tempo di reazione:

67 ms

Lunghezza d'onda del sensore:

850 nm

TIM310-1030000. SENSORI 2D LIDAR. Campo d'impiego Indoor. Fonte luminosa Infrarossi (850 nm). Classe laser 1, protezione vista (IEC 60825-1:2014). Angolo di apertura 270°. Frequenza di scansione 15 Hz. Risoluzione angolare 1°. Campo di lavoro 0,05 m ... 4 m. Distanza operativa con 10% remissione 2 m. Connessione elettrica 1 x Connettore maschio 15 poli D-Sub-HD (0,9 m)Tensione di esercizio 9 V DC ... 28 V DC. Consumo energetico Typ. 4 W. Colore housing Blu luce (RAL 5012)