SICK - SIK1052690 DL100-22AA2101 - 1052690
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore assiale
Tipo di uscita di commutazione - PNP / NPN
Classe di protezione componenti - Classe di protezione 3
Tensione di alimentazione - 18...18 V
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
7449071360591
Codice prodotto
SIK1052690
Cod. produttore
1052690
Produttore
SIK
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore assiale
Tipo di uscita di commutazione:
PNP / NPN
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 3
Tensione di alimentazione:
18...18 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Classe di protezione del laser:
Classe 2
Tipo di tensione:
DC
Temperatura ambiente:
-20...-20 °C


