SICK - SIK1052829 DT20-P244BS04 - 1052829
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore assiale
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Classe di protezione componenti - Classe di protezione 2
Tensione di alimentazione - 10...10 V
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
7449075668952
Codice prodotto
SIK1052829
Cod. produttore
1052829
Produttore
SIK
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore assiale
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 2
Tensione di alimentazione:
10...10 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Classe di protezione del laser:
Classe 1
Tipo di tensione:
DC
Temperatura ambiente:
-20...-20 °C
Materiale (del corpo):
Zinco


