AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1052993 DFS60B-S4EA00025 - 1052993

SICK
copiacopia
SICK - SIK1052993 DFS60B-S4EA00025

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di albero dell'encoder - Albero pieno

  • Max. numero di impulsi - 25

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Diametro dell'albero - 10...10 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075638894

Codice prodotto

SIK1052993

Cod. produttore

1052993

Produttore

SIK

Tipo di albero dell'encoder:

Albero pieno

Max. numero di impulsi:

25

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Diametro dell'albero:

10...10 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Programmabile:

no

Numero di impulsi per giro:

25...25

Materiale (del corpo):

Alluminio

DFS60B-S4EA00025. ENCODER INCREMENTALE. Impulsi per rotazione 25. Angolo di misura 90° elettrico/numero impulsiScostamento passo di misurazione per numeri di impulsi non binari ± 0,08°. Limiti di errore ± 0,05°. Tempo di inizializzazione 40 ms. Interfaccia elettrica 10 V ... 32 V, HTL/Push pull. Tipo di connessione Connettore maschio, M23, 12 poli, radiale. Consumo energetico ≤ 0,5 W (senza carico). Corrente di carico ≤ 30 mA. Frequenza di aggiornamento dell’uscita ≤ 600 kHz