AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1053001 AFS60B-S1AA008192 - 1053001

SICK
copiacopia
SICK - SIK1053001 AFS60B-S1AA008192

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di albero dell'encoder - Albero pieno

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Diametro dell'albero - 6...6 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Programmabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073237235

Codice prodotto

SIK1053001

Cod. produttore

1053001

Produttore

SIK

Tipo di albero dell'encoder:

Albero pieno

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Diametro dell'albero:

6...6 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Programmabile:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio