SICK - SIK1053019 DFS60B-S4EK00120 - 1053019

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di albero dell'encoder - Albero pieno
Max. numero di impulsi - 120
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Diametro dell'albero - 10...10 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
7449076615344
Codice prodotto
SIK1053019
Cod. produttore
1053019
Produttore
SIK
Tipo di albero dell'encoder:
Albero pieno
Max. numero di impulsi:
120
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Diametro dell'albero:
10...10 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Programmabile:
no
Numero di impulsi per giro:
120...120
Materiale (del corpo):
Alluminio


