AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1053029 DFS60E-BEEA01000 - 1053029

SICK
copiacopia
SICK - SIK1053029 DFS60E-BEEA01000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di albero dell'encoder - Albero cavo

  • Max. numero di impulsi - 1000

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Diametro dell'albero - 12...12 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074211586

Codice prodotto

SIK1053029

Cod. produttore

1053029

Produttore

SIK

Tipo di albero dell'encoder:

Albero cavo

Max. numero di impulsi:

1000

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Diametro dell'albero:

12...12 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Programmabile:

no

Numero di impulsi per giro:

1000...1000

Materiale (del corpo):

Alluminio

DFS60E-BEEA01000. ENCODER INCREMENTALE. Impulsi per rotazione 1.000. Angolo di misura 90° elettrico/numero impulsiScostamento passo di misurazione per numeri di impulsi non binari ± 0,2°. Limiti di errore ± 0,3°. Tempo di inizializzazione 40 ms. Interfaccia elettrica 10 V ... 32 V, HTL/Push pull. Tipo di connessione Connettore maschio, M23, 12 poli, radiale. Consumo energetico ≤ 0,5 W (senza carico). Corrente di carico ≤ 30 mA. Frequenza di aggiornamento dell’uscita ≤ 300 kHz. Modello meccanico Albero cavo cieco. Diametro dell'albero 12 mm. Peso 0,2 kg