SICK - SIK1053131 IME08-02BPSVT0SS17 - 1053131

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 2 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
7449076273001
Codice prodotto
SIK1053131
Cod. produttore
1053131
Produttore
SIK
Distanza di commutazione:
2 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M8
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
8 mm
Lunghezza del sensore:
46 mm
Tensione di alimentazione:
10...10 V
Frequenza di commutazione:
4000 Hz


