AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1053537 WL12G-3V2572 - 1053537

SICK
copiacopia
SICK - SIK1053537 WL12G-3V2572

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. Campo di rilevamento - 4000 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075119058

Codice prodotto

SIK1053537

Cod. produttore

1053537

Produttore

SIK

Max. Campo di rilevamento:

4000 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo di tensione:

DC

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Campo di rilevamento nominale:

0 mm

Corrente max. di uscita:

100 mA

Materiale (del corpo):

Metallo

Tempo di reazione:

0.333 ms

Temperatura ambiente:

-40...-40 °C

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Frequenza di commutazione:

1500 Hz

Classe di protezione del laser:

Altri

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Larghezza del sensore:

15.5 mm

Altezza del sensore:

48.5 mm

Lunghezza del sensore:

42 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Lunghezza d'onda del sensore:

660 nm

WL12G-3V2572. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a riflettore, Autocollimazione. Dimensioni (L x H x P) 15,5 mm x 48,5 mm x 42 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedoDistanza max. di rilevamento 0 m ... 4 m. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED PinPoint. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 25 mm (1,5 m). Lunghezza d'onda: 660 nm. Impostazione Pulsante teach-in semplice. Uscita di commutazione PNP. Tipo di commutazione Funzionamento light on/dark on. Tensione di segnale PNP HIGH/LOW Circa UV - 2,5 V / 0 V. Corrente di uscita Imax. 100 mA. Tempo di risposta ≤ 333 μs. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 5 poli