AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1053571 DFS60E-BHCK00500 - 1053571

SICK
copiacopia
SICK - SIK1053571 DFS60E-BHCK00500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di albero dell'encoder - Albero cavo

  • Max. numero di impulsi - 500

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Diametro dell'albero - 15...15 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076551765

Codice prodotto

SIK1053571

Cod. produttore

1053571

Produttore

SIK

Tipo di albero dell'encoder:

Albero cavo

Max. numero di impulsi:

500

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Diametro dell'albero:

15...15 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Programmabile:

no

Numero di impulsi per giro:

500...500

Materiale (del corpo):

Alluminio

DFS60E-BHCK00500. ENCODER INCREMENTALE. Impulsi per rotazione 500. Angolo di misura 90° elettrico/numero impulsiScostamento passo di misurazione per numeri di impulsi non binari ± 0,2°. Limiti di errore ± 0,3°. Tempo di inizializzazione 40 ms. Interfaccia elettrica 10 V ... 32 V, TTL/RS422. Tipo di connessione Cavo, A 8 fili, universale, 1,5 m. Consumo energetico ≤ 0,5 W (senza carico). Corrente di carico ≤ 30 mA. Frequenza di aggiornamento dell’uscita ≤ 300 kHz