AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1053787 DFS60B-S4EL00500 - 1053787

SICK
copiacopia
SICK - SIK1053787 DFS60B-S4EL00500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di albero dell'encoder - Albero pieno

  • Max. numero di impulsi - 500

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Diametro dell'albero - 10...10 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076363191

Codice prodotto

SIK1053787

Cod. produttore

1053787

Produttore

SIK

Tipo di albero dell'encoder:

Albero pieno

Max. numero di impulsi:

500

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Diametro dell'albero:

10...10 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Programmabile:

no

Numero di impulsi per giro:

500...500

Materiale (del corpo):

Alluminio

DFS60B-S4EL00500. ENCODER INCREMENTALE. Impulsi per rotazione 500. Angolo di misura 90° elettrico/numero impulsiScostamento passo di misurazione per numeri di impulsi non binari± 0,01°. Limiti di errore ± 0,05°. Tempo di inizializzazione 40 ms. Interfaccia elettrica 10 V ... 32 V, HTL/Push pull. Tipo di connessione Cavo, A 8 fili, universale, 3 m. Consumo energetico ≤ 0,5 W (senza carico). Corrente di carico ≤ 30 mA. Frequenza di aggiornamento dell’uscita ≤ 600 kHz. Modello meccanico Albero maschio, Flangia fissa. Diametro dell'albero 10 mm x 19 mm. Peso 0,3 kg