SICK - SIK1054334 DFS60B-BHCA02048 - 1054334

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di albero dell'encoder - Albero cavo
Max. numero di impulsi - 2048
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Diametro dell'albero - 15...15 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
7449077295835
Codice prodotto
SIK1054334
Cod. produttore
1054334
Produttore
SIK
Tipo di albero dell'encoder:
Albero cavo
Max. numero di impulsi:
2048
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Diametro dell'albero:
15...15 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Programmabile:
no
Numero di impulsi per giro:
2048...2048
Materiale (del corpo):
Alluminio


