AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1054395 AFS60B-S4AA000360 - 1054395

SICK
copiacopia
SICK - SIK1054395 AFS60B-S4AA000360

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di albero dell'encoder - Albero pieno

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Diametro dell'albero - 10...10 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Programmabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076955624

Codice prodotto

SIK1054395

Cod. produttore

1054395

Produttore

SIK

Tipo di albero dell'encoder:

Albero pieno

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Diametro dell'albero:

10...10 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Programmabile:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio

AFS60B-S4AA000360. Numero max. di impulsi per giro 360. Numero max. di giri 1. Tipo di connessione Connettore maschio M23, 12 poli, radiale. Albero maschio, Flangia fissa