AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1055040 DFS60B-BGAK01024 - 1055040

SICK
copiacopia
SICK - SIK1055040 DFS60B-BGAK01024

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di albero dell'encoder - Albero cavo

  • Max. numero di impulsi - 1024

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Diametro dell'albero - 14...14 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078664814

Codice prodotto

SIK1055040

Cod. produttore

1055040

Produttore

SIK

Tipo di albero dell'encoder:

Albero cavo

Max. numero di impulsi:

1024

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Diametro dell'albero:

14...14 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Programmabile:

no

Numero di impulsi per giro:

1024...1024

Materiale (del corpo):

Alluminio

DFS60B-BGAK01024. ENCODER INCREMENTALE. Impulsi per rotazione 1.024. Angolo di misura 90° elettrico/numero impulsiScostamento passo di misurazione per numeri di impulsi binari ± 0,008°. Limiti di errore ± 0,05°. Tempo di inizializzazione 40 ms. Interfaccia elettrica 4,5 V ... 5,5 V, TTL/RS422. Tipo di connessione Cavo, A 8 fili, universale, 1,5 m. Consumo energetico ≤ 0,5 W (senza carico). Corrente di carico ≤ 30 mA. Frequenza di aggiornamento dell’uscita ≤ 600 kHz