AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1055325 AFM60A-BDIB018X12 - 1055325

SICK
copiacopia
SICK - SIK1055325 AFM60A-BDIB018X12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di albero dell'encoder - Albero cavo

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Diametro dell'albero - 10...10 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Programmabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078784956

Codice prodotto

SIK1055325

Cod. produttore

1055325

Produttore

SIK

Tipo di albero dell'encoder:

Albero cavo

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Diametro dell'albero:

10...10 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Programmabile:

Materiale (del corpo):

Alluminio

AFM60A-BDIB018X12. Interfaccia elettrica EtherNet/IP™. Profilo encoder 0 x 22. Tipo di connessione 3 connettori maschio M12, 4 poli, assiale. Diametro dell'albero 10 mm