AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1055328 AFM60A-BHIB018X12 - 1055328

SICK
copiacopia
SICK - SIK1055328 AFM60A-BHIB018X12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di albero dell'encoder - Albero cavo

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Diametro dell'albero - 15...15 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Programmabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079240284

Codice prodotto

SIK1055328

Cod. produttore

1055328

Produttore

SIK

Tipo di albero dell'encoder:

Albero cavo

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Diametro dell'albero:

15...15 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Programmabile:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tipo di connessione 3 connettori maschio M12, 4 poli, assiale. Modello meccanico Albero cavo cieco. Diametro dell'albero 15 mm. Numero max. di impulsi per giro 262.144. Interfaccia elettrica EtherNet/IP™. Profilo encoder 0 x 22. Velocità di trasmissione dati (baudrate) 10 Mbit/s. 100 Mbit/s. Flusso di trasmissione Cavo CAT 5e