AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1055334 AFM60A-S4IB018X12 - 1055334

SICK
copiacopia
SICK - SIK1055334 AFM60A-S4IB018X12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di albero dell'encoder - Albero pieno

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Diametro dell'albero - 10...10 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Programmabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079938945

Codice prodotto

SIK1055334

Cod. produttore

1055334

Produttore

SIK

Tipo di albero dell'encoder:

Albero pieno

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Diametro dell'albero:

10...10 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Programmabile:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tipo di connessione 3 connettori maschio M12, 4 poli, assiale. Campo della tensione di alimentazione 10 V DC ... 30 V DC. Numero max. di impulsi per giro 262.144