AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1055440 IQ12-08NPSKT0S - 1055440

SICK
copiacopia
SICK - SIK1055440 IQ12-08NPSKT0S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 8 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079169363

Codice prodotto

SIK1055440

Cod. produttore

1055440

Produttore

SIK

Distanza di commutazione:

8 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M8

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di tensione:

DC

Materiale (del corpo):

Plastica

Lunghezza del sensore:

26 mm

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Larghezza del sensore:

12 mm

Altezza del sensore:

40 mm

Frequenza di commutazione:

2000 Hz

IQ12-08NPSKT0S. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing A forma di parallelepipedo. Dimensioni (L x H x P) 12 mm x 40 mm x 26 mm. Distanza di commutazione Sn 8 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 6,48 mm. Montaggio in metallo Non a livelloFrequenza di commutazione 2.000 Hz. Tipo di connessione Connettore maschio M8, 3 poli. Uscita di commutazione PNP. Funzione di uscita N/O. Dotazione elettrica DC 3 fili