AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1055452 IQ10-03BNOKW2S - 1055452

SICK
copiacopia
SICK - SIK1055452 IQ10-03BNOKW2S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 3 mm

  • Tipo di uscita di commutazione - NPN

  • Tipo di tensione - DC

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Lunghezza del sensore - 16 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072753590

Codice prodotto

SIK1055452

Cod. produttore

1055452

Produttore

SIK

Distanza di commutazione:

3 mm

Tipo di uscita di commutazione:

NPN

Tipo di tensione:

DC

Materiale (del corpo):

Plastica

Lunghezza del sensore:

16 mm

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Larghezza del sensore:

10 mm

Altezza del sensore:

28 mm

Frequenza di commutazione:

2000 Hz