AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1055453 IQ10-03BPSKT0S - 1055453

SICK
copiacopia
SICK - SIK1055453 IQ10-03BPSKT0S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 3 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078895201

Codice prodotto

SIK1055453

Cod. produttore

1055453

Produttore

SIK

Distanza di commutazione:

3 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M8

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di tensione:

DC

Materiale (del corpo):

Plastica

Lunghezza del sensore:

16 mm

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Larghezza del sensore:

10 mm

Altezza del sensore:

28 mm

Frequenza di commutazione:

2000 Hz