SICK - SIK1055461 IQ10-06NPSKT0S - 1055461

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 6 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
7449076642319
Codice prodotto
SIK1055461
Cod. produttore
1055461
Produttore
SIK
Distanza di commutazione:
6 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M8
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Plastica
Lunghezza del sensore:
16 mm
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tensione di alimentazione:
10...10 V
Larghezza del sensore:
10 mm
Altezza del sensore:
28 mm
Frequenza di commutazione:
2000 Hz


