AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1056427 S30B-3011BA - 1056427

SICK
copiacopia
SICK - SIK1056427 S30B-3011BA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078624283

Codice prodotto

SIK1056427

Cod. produttore

1056427

Produttore

SIK

S30B-3011BA. LASERSCANNER DI SICUREZZA. Dimensione del campo protetto 3 m. Dimensione del campo di allerta 8 m (con una riflessione del 15 %). Campo di misura delle distanze 30 m. Tipo di set di campo Set di campo triplo. Numero di set di campi 1Numerodi campi 3. Numero di casi di monitoraggio 1. Angolo di scansione 270°. Risoluzione (configurabile) 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm. Risoluzione angolare 0,5°. Tempo di risposta 80 ms. Supplemento di campo protetto 100 mm. Numero di valutazioni multiple 2 ... 16, configurabile. Ritardo del ripristino automatico 2 s ... 60 s, configurabile. Tipo di connessione Connettore di sistema con o senza cavo di collegamento. I/Os universale 5