AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1057393 DFS60B-S4UA04096 - 1057393

SICK
copiacopia
SICK - SIK1057393 DFS60B-S4UA04096

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di albero dell'encoder - Albero pieno

  • Max. numero di impulsi - 4096

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Diametro dell'albero - 10...10 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022300842

Codice prodotto

SIK1057393

Cod. produttore

1057393

Produttore

SIK

Tipo di albero dell'encoder:

Albero pieno

Max. numero di impulsi:

4096

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Diametro dell'albero:

10...10 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Programmabile:

no

Numero di impulsi per giro:

4096...4096

Materiale (del corpo):

Alluminio

DFS60B-S4UA04096. ENCODER INCREMENTALE. Impulsi per rotazione 4.096. Angolo di misura 90° elettrico/numero impulsiScostamento passo di misurazione per numeri di impulsi binari ± 0,008°. Limiti di errore ± 0,05°. Tempo di inizializzazione 30 ms. Interfaccia elettrica 4,5 V ... 5,5 V, TTL/RS422, 0-SET. Funzione 0-SET Attivo H (L = 0 - 3 V, H = 4,0 - Us V). Tipo di connessione Connettore maschio, M23, 12 poli, radiale. Corrente d'esercizio 40 mA (senza carico). Consumo energetico Senza caricoCorrente dicarico = 30 mA. Frequenza di aggiornamento dell’uscita = 600 kHz