AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1057571 WSE11-2P2430 - 1057571

SICK
copiacopia
SICK - SIK1057571 WSE11-2P2430

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Campo di rilevamento nominale - 15000 mm

  • Corrente max. di uscita - 100 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Max. Campo di rilevamento - 20000 mm

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022269392

Codice prodotto

SIK1057571

Cod. produttore

1057571

Produttore

SIK

Campo di rilevamento nominale:

15000 mm

Corrente max. di uscita:

100 mA

Grado di protezione (IP):

IP66

Max. Campo di rilevamento:

20000 mm

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di uscita di commutazione:

Altri

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 2

Temperatura ambiente:

-30...-30 °C

Tipo di luce:

Luce rossa polarizzata

Tipo di funzione di commutazione:

Antivalente

Larghezza del sensore:

15.6 mm

Altezza del sensore:

48.5 mm

Lunghezza del sensore:

42 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Tempo di reazione:

2.5 ms

Frequenza di commutazione:

200 Hz

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza d'onda del sensore:

633 nm

Area del punto luminoso:

220 mm²

WSE11-2P2430. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a sbarramentoDimensioni (L x H x P) 15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di. rilevamento 0 m ...20 m. Distanza di rilevamento 0 m ... 15 m. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 220 mm (15 m). Fascio di luce Circa 1,5°. Lunghezza d'onda: 633 nmImpostazione Nessuno