AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1057651 DT35-B15551 - 1057651

SICK
copiacopia
SICK - SIK1057651 DT35-B15551

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore assiale

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP / NPN

  • Classe di protezione componenti - Classe di protezione 3

  • Tensione di alimentazione - 12...12 V

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079375320

Codice prodotto

SIK1057651

Cod. produttore

1057651

Produttore

SIK

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore assiale

Tipo di uscita di commutazione:

PNP / NPN

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Grado di protezione (IP):

IP67

Risoluzione geometrica:

0.1 mm

Classe di protezione del laser:

Classe 1

Tipo di tensione:

DC

Temperatura ambiente:

-30...-30 °C

Materiale (del corpo):

Plastica