SICK - SIK1057652 DT35-B15251 - 1057652

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore assiale
Tipo di uscita di commutazione - PNP / NPN
Classe di protezione componenti - Classe di protezione 3
Tensione di alimentazione - 12...12 V
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
7449076396939
Codice prodotto
SIK1057652
Cod. produttore
1057652
Produttore
SIK
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore assiale
Tipo di uscita di commutazione:
PNP / NPN
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 3
Tensione di alimentazione:
12...12 V
Grado di protezione (IP):
IP67
Risoluzione geometrica:
0.1 mm
Classe di protezione del laser:
Classe 2
Tipo di tensione:
DC
Temperatura ambiente:
-30...-30 °C
Materiale (del corpo):
Plastica


