AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1058000 S32B-0011BA - 1058000

SICK
copiacopia
SICK - SIK1058000 S32B-0011BA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078360624

Codice prodotto

SIK1058000

Cod. produttore

1058000

Produttore

SIK

S32B-0011BA. LASERSCANNER DI SICUREZZA. Dimensione del campo protetto 1 m. Dimensione del campo di allerta 8 m (con una riflessione del 15 %). Campo di misura delle distanze 30 m. Tipo di set di campo Set di campo triplo. Numero di set di campi 1Numerodi campi 3. Numero di casi di monitoraggio 1. Angolo di scansione 270°. Risoluzione (configurabile) 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm. Risoluzione angolare 0,5°. Tempo di risposta 80 ms. Supplemento di campo protetto 100 mm. Numero di valutazioni multiple 2 ...16, configurabile. Ritardo del ripristino automatico 2 s ... 60 s, configurabile. Tipo di connessione Cavo, 250 mm, con connettore maschio M12, 8 poli. I/Os universale 2. Ingressi Controllo di protezione (EDM) 1