AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1058179 WSE9L-3N2237 - 1058179

SICK
copiacopia
SICK - SIK1058179 WSE9L-3N2237

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Campo di rilevamento nominale - 50000 mm

  • Corrente max. di uscita - 100 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Max. Campo di rilevamento - 60000 mm

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001021057112

Codice prodotto

SIK1058179

Cod. produttore

1058179

Produttore

SIK

Campo di rilevamento nominale:

50000 mm

Corrente max. di uscita:

100 mA

Grado di protezione (IP):

IP66

Max. Campo di rilevamento:

60000 mm

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M8

Tipo di uscita di commutazione:

Altri

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Temperatura ambiente:

-10...-10 °C

Tipo di luce:

Luce rossa polarizzata

Classe di protezione del laser:

Classe 1

Tipo di funzione di commutazione:

Antivalente

Larghezza del sensore:

12.2 mm

Altezza del sensore:

49.8 mm

Lunghezza del sensore:

23.6 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Tempo di reazione:

0.5 ms

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza d'onda del sensore:

650 nm

Area del punto luminoso:

1 mm²

WSE9L-3N2237. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a sbarramentoDimensioni (L x H x P) 12,2 mm x 49,8 mm x 23,6 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Impostazione Pulsante teach-in semplice. Materiale plastico, PMMA