SICK - SIK1058182 WSE9L-3P2237 - 1058182
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Campo di rilevamento nominale - 50000 mm
Corrente max. di uscita - 100 mA
Grado di protezione (IP) - IP66
Max. Campo di rilevamento - 60000 mm
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Confezione
1 PZ
EAN
7449074300570
Codice prodotto
SIK1058182
Cod. produttore
1058182
Produttore
SIK
Campo di rilevamento nominale:
50000 mm
Corrente max. di uscita:
100 mA
Grado di protezione (IP):
IP66
Max. Campo di rilevamento:
60000 mm
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M8
Tipo di uscita di commutazione:
Altri
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 3
Temperatura ambiente:
-10...-10 °C
Tipo di luce:
Luce rossa polarizzata
Classe di protezione del laser:
Classe 1
Tipo di funzione di commutazione:
Antivalente
Larghezza del sensore:
12.2 mm
Altezza del sensore:
49.8 mm
Lunghezza del sensore:
23.6 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Tempo di reazione:
0.5 ms
Frequenza di commutazione:
1000 Hz
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza d'onda del sensore:
650 nm
Area del punto luminoso:
1 mm²


