AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1058234 WL9LG-3P2232 - 1058234

SICK
copiacopia
SICK - SIK1058234 WL9LG-3P2232

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. Campo di rilevamento - 4500 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078565968

Codice prodotto

SIK1058234

Cod. produttore

1058234

Produttore

SIK

Max. Campo di rilevamento:

4500 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M8

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo di tensione:

DC

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Campo di rilevamento nominale:

0 mm

Corrente max. di uscita:

100 mA

Materiale (del corpo):

Plastica

Tempo di reazione:

0.5 ms

Temperatura ambiente:

-10...-10 °C

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Classe di protezione del laser:

Classe 1

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Larghezza del sensore:

12.2 mm

Altezza del sensore:

49.8 mm

Lunghezza del sensore:

23.6 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Lunghezza d'onda del sensore:

650 nm

WL9LG-3P2232. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a riflettore, Autocollimazione.Dimensioni (L x H x P) 12,2 mm x 49,8 mm x 23,6 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Fori di fissaggio M3. Distanza max. di rilevamento 0 m ... 4,5 m. Distanza di rilevamento 0 m ... 2 m 1)Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa Laser. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 1 mm (500 mm). Lunghezza d'onda: 650 nm. Classe laser 1 (IEC 60825-1 / CDRH 21 CFR 1040.10 & 1040.11)Impostazione Pulsante teach-in semplice