AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1059032 AFM60A-BGNB018X12 - 1059032

SICK
copiacopia
SICK - SIK1059032 AFM60A-BGNB018X12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di albero dell'encoder - Albero cavo

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Diametro dell'albero - 14...14 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Programmabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071727400

Codice prodotto

SIK1059032

Cod. produttore

1059032

Produttore

SIK

Tipo di albero dell'encoder:

Albero cavo

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Diametro dell'albero:

14...14 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Programmabile:

Materiale (del corpo):

Alluminio

AFM60A-BGNB018X12. Interfaccia elettrica PROFINET. Profilo encoder V4.1 class3. Velocità di trasmissione dati (baudrate) 10 Mbit/s. 100 Mbit/s. Flusso di trasmissione Cavo CAT 5e. Tipo di connessione 3 connettori maschio M12, 4 poli, assiale