SICK - SIK1059218 DFS60B-BDAK01024 - 1059218

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di albero dell'encoder - Albero cavo
Max. numero di impulsi - 1024
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Diametro dell'albero - 10...10 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
8001022483620
Codice prodotto
SIK1059218
Cod. produttore
1059218
Produttore
SIK
Tipo di albero dell'encoder:
Albero cavo
Max. numero di impulsi:
1024
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Diametro dell'albero:
10...10 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Programmabile:
no
Numero di impulsi per giro:
1024...1024
Materiale (del corpo):
Alluminio


