AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1059409 GRTE18S-E231Z - 1059409

SICK
copiacopia
SICK - SIK1059409 GRTE18S-E231Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente max. di uscita - 100 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Max. Campo di rilevamento - 100 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di custodia - Cilindro liscio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076273360

Codice prodotto

SIK1059409

Cod. produttore

1059409

Produttore

SIK

Corrente max. di uscita:

100 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Max. Campo di rilevamento:

100 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di custodia:

Cilindro liscio

Tipo di uscita di commutazione:

NPN

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in assenza di luce

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

18 mm

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Materiale (del corpo):

Metallo

Tipo di luce:

Luce rossa polarizzata

Larghezza del sensore:

18 mm

Altezza del sensore:

38.1 mm

Lunghezza del sensore:

18 mm

Tempo di reazione:

1 ms

Frequenza di commutazione:

500 Hz

Lunghezza d'onda del sensore:

650 nm

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

GRTE18S-E231Z. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO.Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, energeticoPunto di emissione luminosa Cilindrico, assiale, fully flush. Diametro filettatura (Housing) M18 x 1. Asse ottico Assiale, Fully flushDistanza max. di rilevamento 3 mm ... 115 mm. Distanza di rilevamento 5 mm ... 100 mm. Natura della luce Luce rossa visibileSorgente luminosa LED PinPoint. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 8 mm (100 mm). Lunghezza d'onda: 650 nmImpostazione Potenziometro, 270°. Uscita di commutazione NPN. Tipo di commutazione Funzionamento dark on