AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1059446 MPA-179THTP0 - 1059446

SICK
copiacopia
SICK - SIK1059446 MPA-179THTP0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Min. corrente di uscita - 4 mA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077611864

Codice prodotto

SIK1059446

Cod. produttore

1059446

Produttore

SIK

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M8

Grado di protezione (IP):

IP65

Min. corrente di uscita:

4 mA