SICK - SIK1059508 RE23-SAC - 1059508

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Distanza di commutazione - 9 mm
Tipo di uscita di commutazione - Contatto magnetico (Reed)
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione - 0
Confezione
1 PZ
EAN
7449077411884
Codice prodotto
SIK1059508
Cod. produttore
1059508
Produttore
SIK
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Distanza di commutazione:
9 mm
Tipo di uscita di commutazione:
Contatto magnetico (Reed)
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M8
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:
0
Materiale (del corpo):
Plastica
Lunghezza del sensore:
13 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Larghezza del sensore:
25 mm
Altezza del sensore:
88 mm
Distanza di comando protetta OFF Sar:
22 mm
Distanza di comando protetta ON Sao:
9 mm
Temperatura ambiente:
-20...-20 °C