AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1059509 RE27-SA68L - 1059509

SICK
copiacopia
SICK - SIK1059509 RE27-SA68L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

  • Distanza di commutazione - 9 mm

  • Tipo di uscita di commutazione - Contatto magnetico (Reed)

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075002374

Codice prodotto

SIK1059509

Cod. produttore

1059509

Produttore

SIK

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Distanza di commutazione:

9 mm

Tipo di uscita di commutazione:

Contatto magnetico (Reed)

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

1

Materiale (del corpo):

Plastica

Lunghezza del sensore:

13 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Larghezza del sensore:

25 mm

Altezza del sensore:

88 mm

Distanza di comando protetta OFF Sar:

20 mm

Distanza di comando protetta ON Sao:

9 mm

Temperatura ambiente:

-20...-20 °C